Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Tipologia: Levetta singola
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Campo di testo
Colore: Grigio
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 1
Colore: Grigio
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 10.8 mm
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 63 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Lunghezza: 30 m
Collegamento 1: Spina CEE
Protezione: Disgiuntore/Neozed
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Numero di poli: 3
Colore: Alluminio
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 7
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Colore: Nero
Tipologia: Altro
Tipo di montaggio: Incassato