ELETTROCANALI - ETNEC694924F PRESA SELV 24V 150VA INCASSO CBF 2P 16A - EC694924F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 2
Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) viola
Interruttore - Senza interruttore on/off
Colore identificativo - Viola
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
96 Kg CO₂-eq
EAN
8033954872333
Codice prodotto
ETNEC694924F
Cod. produttore
EC694924F
Produttore
ETN
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
2
Tensione secondo EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) viola
Interruttore:
Senza interruttore on/off
Colore identificativo:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP44
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Tipologia:
Parte superiore
Protezione:
Fusibile cilindrico
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Non trattato
Esecuzione militare:
no