Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Forma: Rettangolare
Per diametro di scatola/cassetta: 0...0 mm
Diametro: 0 mm
Materiale: Plastica
Altezza: 437 mm
Larghezza: 360 mm
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 80 A
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 80 A
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Protezione: Disgiuntore/Neozed
Tipo di collegamento alla rete: CEE 32 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Numero totale di gruppi: 1
Protezione: Magnetotermico / interruttore differenziale combinato / magnetotermico
Corrente nominale dell'interruttore principale: 16 A
Numero totale di gruppi: 1
Protezione: Magnetotermico / interruttore differenziale combinato / magnetotermico
Corrente nominale dell'interruttore principale: 80 A
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Larghezza: 80 mm
Colore: Bianco
Profondità: 13 mm
Larghezza: 22 mm