Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Colore: Blu
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Colore: Grigio
Altezza: 40 mm
Larghezza: 100 mm
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Incassato
Tipo funzionamento: Interruttore bipolare
Tipologia: Cassetta passante
Attenuazione di passaggio a 860 MHz: 0 dB
Numero di uscite: 1
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Incassato
Tipo funzionamento: Invertitore
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Colore: Nero
Diametro esterno: 50 mm
Diametro interno: 38.5 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Colore: Cromo
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 7
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Protezione della superficie: Non trattato