pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECCRS40H CURVA 90 RAGGIO STRETTO 40 - HF - ECCRS40H

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro del tubo nominale - 40 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Grigio

  • Tipologia - Inserire

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8033576771663

Codice prodotto

ETNECCRS40H

Cod. produttore

ECCRS40H

Produttore

ETN

Materiale:

Plastica

Per diametro del tubo nominale:

40 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Tipologia:

Inserire

Senza alogeni:

sì

Con manicotto:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Diametro:

40 mm

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Raggio curvatura:

138 mm

Superficie spazzolata:

no

In due parti:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Flessibile:

no

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

Senza

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Medio (classe 3)

CURVA 90° HF IP40 Ø40 mm - GRIGIA