pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC690PL3 QUADRO ASC 16A - 3P+N - 400V IDN: 30MA - EC690PL3

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione - Magnetotermico / interruttore differenziale combinato / magnetotermico

  • Numero totale di gruppi - 1

  • Corrente nominale dell'interruttore principale - 16 A

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

169 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8053676577583

Codice prodotto

ETNEC690PL3

Cod. produttore

EC690PL3

Produttore

ETN

Protezione:

Magnetotermico / interruttore differenziale combinato / magnetotermico

Numero totale di gruppi:

1

Corrente nominale dell'interruttore principale:

16 A

Tipo di montaggio:

A parete

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di fasi:

3

Numero di gruppi luce:

0

Interruttore principale di protezione:

sì

Gruppo di collegamento cucina:

Senza

Numero di combinazioni interruttore differenziale/magnetotermico:

1

Gruppo di collegamento cucina adatto come gruppo corrente AT:

no

Con trasformatore campanello:

no

Numero di gruppi a valle dell'interruttore differenziale:

0

Con presa di corrente:

no

Numero di poli interruttore principale:

4

Numero di gruppi diretti:

0

Materiale del corpo:

Plastica

Altezza:

220 mm

Con coperchio trasparente:

sì

Numero di interruttori differenziali 30 mA:

1

Bloccabile:

sì

Con metro:

no

Larghezza:

280 mm

Numero di interruttori differenziali 300 mA:

0

Sovratensore:

no

Protezione carico parziale:

no

Protezione RCD in entrata:

sì

Numero di dispositivi di rilevamento guasto arco AFDD:

0

Protezione elevata integrità:

no

Possibilità di applicazione:

sì

Numero moduli DIN:

12

Protezione doppio RCD:

no

Numero di vie in uscita:

1

Profondità:

100 mm

Adatto per dati:

no

Numero di file:

1

Numero di mini-disgiuntori monofase (MCB):

0

Numero di mini-disgiuntori trifase (MCB):

1

Caratteristica di intervento:

C

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Assorbimento di potenza:

6.9 W

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di chiusura:

Cilindro

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

QUADRO ASC PROTEZIONE LINEA 16A 3P+N 400V