ELETTROCANALI - ETNEC451P10 PIASTRA FONDO ISOLANTE CASSETTA 460X380 - EC451P10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Altezza - 437 mm
Larghezza - 360 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8032793878858
Codice prodotto
ETNEC451P10
Cod. produttore
EC451P10
Produttore
ETN
Materiale:
Plastica
Altezza:
437 mm
Larghezza:
360 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
PIASTRE DI FONDO ISOL. PER CASSETTE 460X380


