Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Tipologia: Altro
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Parete forata
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 2
Colore: Grigio
Altezza: 60 mm
Larghezza: 60 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 19
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP44
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 530 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Adatto per profondità canale da installazione a parete: 45 mm
Tipologia: Rivestimento sezione canale
Larghezza del canale da incasso per apparecchi: 60 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 20...31 mm
Materiale: Plastica