pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC340107 CASSETTAPARETI LEGGERE DERIVAZ. 300X150X - EC340107

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Parete forata

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 23 PZ

EAN

8054382042631

Codice prodotto

ETNEC340107

Cod. produttore

EC340107

Produttore

ETN

Tipo di montaggio:

Parete forata

Forma:

Rettangolare

Tipologia:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP40

Attrezzatura:

Senza

Colore:

Blu

Tipologia costruttiva:

Scatola/cassetta di derivazione

Profondità:

0...75 mm

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

150 mm

Larghezza:

300 mm

Profondità interna:

75 mm

Materiale:

Plastica

Con viti:

sì

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

Altro

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

no

Inserimento dal retro:

sì

Numero di ingressi:

28

Numero di manicotti in dotazione:

0

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione coperchio:

Coperchio a diaframma cieco

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Senza

Applicazione speciale:

Senza

Con parete divisoria:

no

CASSETTA 300X150X75 CARTONGESSO