pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC75640 CURVA FLESSIBILE TUBO-TUBO IP65 40 - EC75640

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro del tubo nominale - 40 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Grigio

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8032636766465

Codice prodotto

ETNEC75640

Cod. produttore

EC75640

Produttore

ETN

Materiale:

Plastica

Per diametro del tubo nominale:

40 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Senza alogeni:

no

Con manicotto:

sì

Qualità del materiale:

PVC

Diametro:

40 mm

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Raggio curvatura:

400 mm

Angolo del gomito:

90 °

Superficie spazzolata:

no

In due parti:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Flessibile:

sì

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

Senza

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Medio (classe 3)

CURVA FLES. TUBO-TUBO IP65 Ø40 mm - GRIGIO - SPEED SYSTEM