Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 63 A
Colore: Nero
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente nominale: 16 A
Colore: Grigio
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 28.3 mm