ELETTROCANALI - ETNEC69086 PRESA MOBILE IP44 380V 3P+T 32A - EC69086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 4
Posizione ora - 6 h
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
22 Kg CO₂-eq
EAN
8032793876922
Codice prodotto
ETNEC69086
Cod. produttore
EC69086
Produttore
ETN
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
4
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Non trattato
Esecuzione militare:
no