ELETTROCANALI - ETNECTG1532-2 TUBO RIGIDO 33211 32 - 2 M - ECTG1532-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 32 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 28.3 mm
Comportamento alla piegatura - Rigido
Materiale - PVC
Confezione
20 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2244 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8032793876199
Codice prodotto
ETNECTG1532-2
Cod. produttore
ECTG1532-2
Produttore
ETN
Diametro esterno:
32 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
28.3 mm
Comportamento alla piegatura:
Rigido
Materiale:
PVC
Senza alogeni:
no
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Strato interno ultra scorrevole:
no
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
no
Su legno:
sì
A parete:
sì
Macchine e installazione impianti:
sì
Temperatura d'esercizio:
-5...60 °C
Con manicotto:
no
Montaggio a incasso:
sì
Numero RAL:
7035
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Terreno:
sì
Con indicazione del contatore:
no
Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:
Medio (classe 3)


