ELETTROCANALI - ETNEC9406045 GIUNTO LINEARE PER CANALE COND. DIM. 60X - EC9406045

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale da incasso per apparecchi - 60 mm
Adatto per profondità canale da installazione a parete - 45 mm
Tipologia - Rivestimento sezione canale
Forma - Simmetrico
Colore - Bianco
Confezione
20 PZ
EAN
8053676579822
Codice prodotto
ETNEC9406045
Cod. produttore
EC9406045
Produttore
ETN
Larghezza del canale da incasso per apparecchi:
60 mm
Adatto per profondità canale da installazione a parete:
45 mm
Tipologia:
Rivestimento sezione canale
Forma:
Simmetrico
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Qualità del materiale:
ABS
Trattamento antibatterico:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Protezione della superficie:
Non trattato
Resistenza agli urti:
IK07
Numero RAL:
9001
Temperatura di impiego:
-25...70 °C


