Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 8
Corrente nominale permanente Iu: 45 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Elemento diodo
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A
Corrente nominale permanente Iu: 0 A
Numero di fasi: 3
Numero di poli: 3
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 125 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 0.5 A
Numero di poli (totale): 3
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP): IP41
Potenza totale: 6.7 W
Funzione: Marcatura uscita di sicurezza
Tipo di montaggio: Montaggio esterno/incassato
Grado di protezione (IP): IP20
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 3 A
Numero di poli (totale): 3
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 208...600 V
Tensione secondaria 1: 115...115 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 2