pagina iniziale

EATON - EAO170M5244 170M5244 FUSE 500A 1250V 2KN/110 AR CU - 170M5244

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 500 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Esecuzione indicatore - Altro

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5996516015193

Codice prodotto

EAO170M5244

Cod. produttore

170M5244

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

500 A

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 500 A, AC 1250 V, dimensione 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, Potere di Interruzione 100 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON