EATON - EAOO-ESC-CGL VELOS BASE SA/SE 1,5H CGLINE+ - O-ESC-CGL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
Funzione - Marcatura uscita di sicurezza
Potenza totale - 5.1 W
Durata funzionamento nominale - 1.5...1.5 h
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
47 Kg CO₂-eq
EAN
5205050906837
Codice prodotto
EAOO-ESC-CGL
Cod. produttore
O-ESC-CGL
Produttore
EAO
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Funzione:
Marcatura uscita di sicurezza
Potenza totale:
5.1 W
Durata funzionamento nominale:
1.5...1.5 h
Con pittogramma:
no
Temperatura di colore correlata:
5700...5700 K
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Resistenza agli urti:
IK03
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di indicazione:
Su un lato/due lati
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Ampiezza di riconoscimento:
30 m
Lunghezza:
69 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
346 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per tipo di marcatura:
Lastra in vetro acrilico
Commutazione a distanza:
sì
Materiale della copertura:
Senza copertura
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
5...40 °C
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Senza
Altezza/profondità:
50 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Numero di teste lampada:
1
Tipo di collegamento:
Raccordo a innesto
Diffusore luce:
Senza
Numero di poli:
3
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
sì
Fattore di potenza:
0.5
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Corrente nominale:
50...50 mA


