Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Larghezza: 300 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 5
Numero moduli DIN: 33
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Verde
Forma del pulsante: Piatto
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 18.5 kW
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Bianco
Forma del pulsante: Piatto
Materiale: Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 15 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 37 kW
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 200 A
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.01 A
Corrente nominale: 13 A
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 375 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 190...190 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 30 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 380...380 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Esecuzione dell'interruttore: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3