pagina iniziale

EATON - EAOEP-501956 SPPVRT12-10-2+PE-AX SPD T12 1000VDC +CAU - EP-501956

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC -

  • Forma della rete IT - no

  • Forma della rete TN - no

  • Forma della rete TN-C - no

  • Forma della rete TN-C-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9010653062981

Codice prodotto

EAOEP-501956

Cod. produttore

EP-501956

Produttore

EAO

Forma della rete DC:

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Forma della rete TN-C-S:

no

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete TT:

no

Altre forme della rete:

no

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

corrente impulsiva (10/350):

6.25 kA

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Tensione permanente DC max.:

1000 V

Tensione nominale DC:

1000 V

Livello di protezione:

3.8 kV

Livello di protezione L-N:

3.8 kV

Livello di protezione (DC+ - DC-):

3.8 kV

Livello di protezione (DC+/DC- - PE):

3.8 kV

Energia specifica (W/R):

9.77 kJ/Ohm

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

3 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Con contatto telecomunicazioni:

Soffiante:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 1:

Fusibile ausiliario integrato:

no

Adatto ad uso esterno:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dispositivo di protezione dalle sovratensioni (SPD) sul lato DC per impianti fotovoltaici, da utilizzare in conformità alla norma IEC/EN 60364-5-53

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON