EATON - EAO186162 C22-WK-K10-P62 SEL.MAN.IN.2POS. 1NA 1M - 186162

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 2
Tipologia di azionamento - Manetta
Illuminabile - no
Con lampada inclusa - no
Colore del pulsante - Nero
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4015081816637
Codice prodotto
EAO186162
Cod. produttore
186162
Produttore
EAO
Numero di posizioni di commutazione:
2
Tipologia di azionamento:
Manetta
Illuminabile:
no
Con lampada inclusa:
no
Colore del pulsante:
Nero
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Tensione di alimentazione:
0...0 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Titanio
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


