EATON - EAO199206 DILA-40(24V50/60HZ)-PI RELE ,4NA/0NC, A - 199206

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4
Tipo di montaggio - Barra DIN/vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
109 Kg CO₂-eq
EAN
4015081972906
Codice prodotto
EAO199206
Cod. produttore
199206
Produttore
EAO
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
4
Tipo di montaggio:
Barra DIN/vite
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Connessione a spine
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
4 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Corrente d'esercizio nominale:
16 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
17...500 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
17...500 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...220 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Larghezza:
45 mm
Altezza:
68 mm
Profondità:
75 mm
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON