Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2
Corrente nominale: 900 A
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Tensione nominale AC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 00
Corrente nominale: 80 A
Manetta: no
Tipo di chiusura: Doppia aletta
Tipo di maniglia: Chiave
Esecuzione dell'interruttore: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente d'uscita max.: 250 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 10...30 V
Tensione nominale AC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 00
Corrente nominale: 80 A
Tensione nominale AC: 1100 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2
Corrente nominale: 1000 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 32 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V