pagina iniziale

EATON - EAOXCI3272221-03000 UNIT EV GMH V2 3.7-22 KW CAVO T2 ON-LIN - XCI3272221-03000

EATON
copiacopia
EATON - EAOXCI3272221-03000 UNIT EV GMH V2 3.7-22 KW CAVO T2 ON-LIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase

  • Potenza massima per punto di carica - 22 kW

  • Numero dei punti di carica - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Numero di connettori di carica tipo 2 - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3553340301063

Codice prodotto

EAOXCI3272221-03000

Cod. produttore

XCI3272221-03000

Produttore

EAO

Esecuzione collegamento lato impianto:

Trifase

Potenza massima per punto di carica:

22 kW

Numero dei punti di carica:

1

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di connettori di carica tipo 2:

1

Lunghezza del cavo di ricarica:

5 m

Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:

0

Larghezza:

263 mm

Altezza:

291 mm

Profondità:

116 mm

Con disgiuntore:

no

Potenza allacciata nominale:

22 kW

Con contatore d'energia:

Numero di connettori di carica tipo 1:

0

Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:

0

Numero di prese di carica tipo 2:

1

Numero di connettori di carica GB AC:

0

Rilevamento della corrente di guasto CC:

no

Numero di connettori di carica GB DC:

0

Numero di prese di carica GB:

0

Con display:

no

Numero di prese di carica tipo 3:

0

Materiale del corpo:

Plastica

Resistenza agli urti:

IK08

Numero di connettori di carica CHAdeMO:

0

Può essere collegato in rete come master:

no

Numero di prese CEE:

0

Funzionamento e configurazione tramite app:

no

Numero di prese domestiche:

0

Collegabile in rete tramite LAN:

no

Esportazione dei registri di ricarica:

no

Adatto per la gestione dinamica del carico:

no

Con scatola di connessione (HAK):

Numero di disgiuntori differenziali tipo A:

0

Con contatore di energia conforme a mid:

no

Numero di disgiuntori differenziali tipo B:

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Plug and charge (ISO 15118):

no

Backend incluso nella fornitura:

no

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica:

no

Rilevamento della saldatura del contattore:

no

NFC (Near Field Communication):

no

Può essere collegato in rete come estensione:

no

Con lettore scheda RFID integrato:

no

Con interruttore a chiave:

no

Gestione del carico statico integrata:

no

Pulsante, RMQ Compact, apparecchio completo, Forma costruttiva: Sporgenti, ad impulso, Tipo di collegamento: collegamento a vite, capsula: nero, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947?5?1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.65, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 20, Apertura positiva (ZW): Si, Conformita alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON