Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 22 kW
Forma della lente: Tondo
Tipologia costruttiva: Piatto
Colore della lente: Altro
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.01 A
Corrente nominale: 13 A
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Esecuzione del collegamento elettrico: Inserimento cavo metrico
Materiale del corpo: Plastica
Tipologia di azionamento: Asta a molla
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 225 A
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Verde
Forma del pulsante: Piatto
Tipo di montaggio: Altro
Tipologia costruttiva: Tondo
Forza di adesione: 980...980 N
Caratteristica di intervento: Z
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 2
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 6