pagina iniziale

EATON - EAO170M4466 170M4466 FUSE 630A 690V 1BKN/50 AR UC - 170M4466

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 630 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Esecuzione indicatore - Altro

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5996516013403

Codice prodotto

EAO170M4466

Cod. produttore

170M4466

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

630 A

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 630 A, AC 690 V, dimensioni 1, aR, IEC, UL, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con contati terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4,potere di apertura 200 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON