Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Altro
Diametro dell'apertura: 70 mm
Classe di precisione: Altro
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 160 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 1.6...2.5 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Tipo di sblocco: Sblocco a rotazione
Tipo di montaggio: Incasso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 800 A
Bloccabile: no
Con bloccaggio porta: no
Con prolungamento d'asse: no
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 1000 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 14×51 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura