pagina iniziale

EATON - EAO284642 BC-O-3/36-TW-ECO CENTR. PAR. P/C.IP40 36 - 284642

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082846428

Codice prodotto

EAO284642

Cod. produttore

284642

Produttore

EAO

Quadro di distribuzione compatto ECO, montaggio a vista, bianco RAL9003, Grado di protezione IP fino a IEC/EN 62208, 12 unità modulari, a 3 file, classe di protezione 2, isolamento totale, approvato per quadri di distribuzione di servizio in conformità alle norme IEC/EN 61439-3 VDE 0660-600-3, custodia realizzata completamente in ABS, per l’installazione di dispositivi di commutazione e di protezione, in conformità agli standard sulle dimensioni DIN 43 880, con una profondità di installazione di 70 mm, AC 400 V, conforme alla direttiva RoHS, consistente di una base di plastica con una guida DIN con coperchio realizzata in lamiera di acciaio zincato, morsetti del conduttore di protezione e di neutro IP2X protetti contro i contatti con le dita

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON