pagina iniziale

EATON - EAO170M6114 170M6114 FUSE 1000A 690V 3KN/80 AR UC - 170M6114

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Corrente nominale - 1000 A

  • Potere di interruzione - 200 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516017777

Codice prodotto

EAO170M6114

Cod. produttore

170M6114

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

3

Tensione nominale AC:

690 V

Corrente nominale:

1000 A

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC

Classe di funzionamento:

aR

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

125 W

Fori di fissaggio:

M10

Distanza delle connessioni da centro a centro:

78 mm

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

Altro

Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 1000 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 92 x 109 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON