Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 230...230 V
Tensione secondaria 1: 24...24 V
Adatto per installazione in serie: no
Con posizione zero (off): sì
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Montaggio frontale
Manetta: no
Tipo di chiusura: Triangolare
Tipo di maniglia: Altro
Resistenza: 0 Ohm
Assorbimento di potenza: 0 W
Numero di giri: 1...1
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 315 A
- copia
- copia
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore ausiliario survoltore
Corrente nominale: 2 A
Tipologia: Struttura
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP65
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 40 A
Tensione di dimensionamento CC: 1500 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3l
Corrente nominale: 315 A
Corrente nominale permanente Iu: 175 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 150 kA
Numero di poli: 3
- copia
- copia
Adatto per installazione in serie: no
Con posizione zero (off): sì
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Montaggio frontale
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Funzione: Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio: Guida DIN
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 375 mm
Tipo di montaggio: A parete
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 400...400 V
Tensione secondaria 1: 230...230 V