Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Elemento decorativo
Colore: Altro
Bloccaggio con lucchetto: sì
Con serratura a chiave: no
Lunghezza: 180 mm
Larghezza della sezione: 8 mm
Altezza della sezione: 8 mm
Tensione d'ingresso: 380...415 V
Potenza apparente di uscita: 40000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 16 min
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 4 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 10 A
Lunghezza: 600 mm
Larghezza della sezione: 12 mm
Altezza della sezione: 12 mm
- copia
- copia
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore ausiliario survoltore
Corrente nominale: 2 A
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW