EATON - EAONSD10 NSD10 10AMP 550V AC BS88 FUSE - NSD10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 10 A
Classe di funzionamento - gG
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
20 PZ
EAN
5027590022927
Codice prodotto
EAONSD10
Cod. produttore
NSD10
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
10 A
Classe di funzionamento:
gG
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Senza
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


