pagina iniziale

EATON - EAO170M3467 170M3467 FUSE 315A 690V 1*BKN/50 AR UC - 170M3467

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 315 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5996516010822

Codice prodotto

EAO170M3467

Cod. produttore

170M3467

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

315 A

Classe di funzionamento:

aR

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 315 A, AC 690 V, dimensioni compatte 1, aR, IEC, UL, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON