pagina iniziale

EATON - EAO255305 NWS-SHE/3K/8 INS TRIANGOLARE 8MM MAN XEB - 255305

EATON
copiacopia
EATON - EAO255305 NWS-SHE/3K/8 INS TRIANGOLARE 8MM MAN XEB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia - Altro

  • Tipo di chiusura - Triangolare

  • Manetta - no

  • Bloccaggio con lucchetto - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082553050

Codice prodotto

EAO255305

Cod. produttore

255305

Produttore

EAO

Tipo di maniglia:

Altro

Tipo di chiusura:

Triangolare

Manetta:

no

Bloccaggio con lucchetto:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

sì

Inserto di chiusura tre quadrati 8 mm

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON