Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 32 A
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a battente
Materiale: Acciaio
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Max. frequenza d'uscita: 320 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Grado di protezione (IP): IP21
Con interruttore on/off: sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 8
Sovratensore: sì
- copia
- copia
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Modulo di comunicazione