Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 36...90 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Elettronico
Tipo di montaggio: Montaggio esterno/incassato
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 3.6 W
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 4...6.3 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Magnetico
Max. corrente nominale: 630 A
Distanza delle guide: 60 mm
Numero di poli: 3
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Tensione nominale: 240...415 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente nominale: 125 A
Adatto per armadi di larghezza: 800 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per armadi di profondità: 300 mm
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 6 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 32 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 2 A
Numero di poli (totale): 1
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Numero di fasi: 1
Numero di poli: 6