EATON - EAOBB1P100M6 BB1P100M6 SNGL-PHASE 1000V DC BB, 100A, - BB1P100M6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Numero di poli - 6
Corrente nominale permanente Iu - 100 A
Lunghezza - 106 mm
Misura di divisione - 17.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0051712365987
Codice prodotto
EAOBB1P100M6
Cod. produttore
BB1P100M6
Produttore
EAO
Numero di fasi:
1
Numero di poli:
6
Corrente nominale permanente Iu:
100 A
Lunghezza:
106 mm
Misura di divisione:
17.8 mm
Numero moduli DIN:
6
Esecuzione del collegamento elettrico:
Forca
Adatto per numero di apparecchi:
6
Sezione:
25 mm²
Adatto per apparecchi con conduttore N:
no
Isolato:
sì
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
600 V
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
10 kA
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
10 kA
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON