pagina iniziale

EATON - EAO265336 PKZM0-1,6/AK INT. PROT. 1,6A MAN. LUCCH. - 265336

EATON
copiacopia
EATON - EAO265336 PKZM0-1,6/AK INT. PROT. 1,6A MAN. LUCCH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082653361

Codice prodotto

EAO265336

Cod. produttore

265336

Produttore

EAO

Salvamotore con maniglie rotative lucchettabili a norma IEC/EN60947, 3 poli misura PKZM0, con sovraccarico regolabile e rilascio istantaneo del cortocircuito, sensibilità alla mancanza fase, fissaggio a scatto e a vite, con morsetto a vite, dimensioni diinstallazione del frontale 45 mm, tensione nominale di esercizio Ue 690 V, Grado di protezione IP20, protezione da contatto con le dita conforme a VDE 0106 T. 100, accessori: contatto ausiliario, rilascio di tensione, modulo di contatto, piastra a clip

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON