Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 16 A
Corrente di uscita nominale I2N: 14 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 900 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 500 A
Numero di poli: 3
Esecuzione dell'interruttore: Commutatore di codifica
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 1
Caratteristica di intervento: CC
Corrente nominale: 0.6 A
Misura: 10×38 mm
Corrente nominale permanente Iu: 30 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Materiale: Acciaio
Altezza: 35 mm
Larghezza: 210 mm
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: C
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 20 A
Adatto per armadi di larghezza: 300 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per armadi di profondità: 300 mm
Tipo di corrente di guasto: Altro
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 4
Con modulo di alimentazione: no
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 0...0 V
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Funzione di commutazione: Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1