pagina iniziale

EATON - EAO293628 BFZ-NZM1-SET/33 KIT SCATOLATO 160A 33 MO - 293628

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 35 mm

  • Larghezza - 210 mm

  • Perforato -

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082936280

Codice prodotto

EAO293628

Cod. produttore

293628

Produttore

EAO

Materiale:

Acciaio

Altezza:

35 mm

Larghezza:

210 mm

Perforato:

Protezione della superficie:

Zincato

Kit di montaggio BFZ-NZM1... per interruttore automatico NZM1, Larghezza 3 (33MU), altezza = 200 mm, per montaggio interruttore automatico NZM1 in orizzontale, piastra frontale in lamiera di acciaio, verniciato a polvere, bianco, RAL 9016, Piastra di montaggio: lamiera di acciaio (2 mm), zincato, piastre frontali in metallo con contatto elettrico con la custodia, adatto per quadro di distribuzione piano BF-O / BF-U invece dell’unità superiore/inferiore della guida DIN standard

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON