pagina iniziale

EATON - EAO187408 FRCMM-25/4/003-G/F DIFF.PURO 4P 25A 003 - 187408

EATON
copiacopia
EATON - EAO187408 FRCMM-25/4/003-G/F DIFF.PURO 4P 25A 003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Tipo di corrente di guasto:

Altro
Vedi le opzioni disponibiliB

Corrente di guasto nominale:

0.03 A
Vedi le opzioni disponibili0.1 A
Vedi le opzioni disponibili0.5 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

25 A
Vedi le opzioni disponibili80 A
Vedi le opzioni disponibili100 A
Vedi le opzioni disponibili125 A

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - Altro

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero moduli DIN - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015081824663

Codice prodotto

EAO187408

Cod. produttore

187408

Produttore

EAO

Tipo di corrente di guasto:

Altro

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

25 A

Numero moduli DIN:

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

Tensione nominale:

240 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Dispositivi supplementari possibili:

Frequenza:

50/60 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza a corrente impulsiva:

3 kA

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...16 mm²

Profondità di incasso:

70.5 mm

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Gamma completa di modelli compatti di interruttori automatici di corrente residua per un'ampia varietà di applicazioni, per guasti e protezione addizionale, ampia quantità di correnti nominali di esercizio disponibili, gamma completa di accessori, indicatore di posizione di contatto reale, possibilità di richiusura automatica, adatto per uso esterno (quadri di distribuzione esterni e per edifici) a temperature fino a -25 °C

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON