EATON - EAO187222 AFDD-20/2/C/003-A AFDD 2P C20 10KA 0,03A - 187222

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 20 A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Caratteristica di intervento - C
Tipo di corrente di guasto - A
Numero di poli (totale) - 2
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
4015081822713
Codice prodotto
EAO187222
Cod. produttore
187222
Produttore
EAO
Corrente nominale:
20 A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Caratteristica di intervento:
C
Tipo di corrente di guasto:
A
Numero di poli (totale):
2
Conduttore neutro a connessione:
no
Tensione nominale:
230 V
Classe di limitazione energetica:
3
Dispositivi supplementari applicati dal produttore:
Interruttore di protezione antincendio
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
10 kA
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
0 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Numero moduli DIN:
3
Profondità di incasso:
67 mm
Corrente di commutazione nominale dispositivo supplementare:
0 A
Tensione nominale dispositivo supplementare:
230 V
Tipo di tensione di comando dispositivo supplementare:
AC
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON