Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.01 A
Corrente nominale: 10 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 16 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 16 A
- copia
- copia
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a battente
Materiale: Acciaio
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Resistenza di frenata
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 20 A
Tensione d'ingresso: 480...480 V
Potenza apparente di uscita: 6000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 21 min
Tipologia: Foglio/lastra da inserire
Su due lati: sì
Significato del pittogramma: Via di fuga
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Con uscita relè: no
Tipologia: Foglio/lastra da inserire
Significato del pittogramma: Via di fuga
Direzione: Sinistra
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 0...0 V
Portalampada: Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: 18...30 V
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Adatto per fusibili: HPC00
Numero di poli: 3