pagina iniziale

EATON - EAO9PX6KIRTNBP31 EATON 9PX 6000I 3:1 RT6U HOTSWAP NETPACK - 9PX6KIRTNBP31

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 6000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 21 min

  • Tensione d'ingresso - 480...480 V

  • Tensione d'uscita - 200...240 V

  • Numero delle fase primarie - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0743172045256

Codice prodotto

EAO9PX6KIRTNBP31

Cod. produttore

9PX6KIRTNBP31

Produttore

EAO

Potenza apparente di uscita:

6000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

21 min

Tensione d'ingresso:

480...480 V

Tensione d'uscita:

200...240 V

Numero delle fase primarie:

3

Potenza in uscita effettiva:

5400 W

Tecnologia UPS:

Online

Numero prese di uscita tipo C19:

4

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Numero prese di uscita tipo C13:

0

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tipologia costruttiva:

Rack

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

sì

SNMP:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

440 mm

Profondità:

700 mm

Altezza:

260 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Peso:

88 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

2 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Efficienza totale:

94 %

Frequenza primaria:

40...70 Hz

Efficienza in modalità Eco:

98 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

1

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Eaton 9PX UPS 3:1 HotSwap Netpack, 6000 VA, 5400 W, Ingresso: cablato, Uscite: (4) C19, cablate, Rack/Tower, 6U, Scheda di rete inclusa

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON