pagina iniziale

EATON - EAO155-000-012 PITTOGRAMMA ATLANTIC LED S, ISO (B), SX - 155-000-012

EATON
copiacopia
EATON - EAO155-000-012 PITTOGRAMMA ATLANTIC LED S, ISO (B), SX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Foglio/lastra da inserire

  • Significato del pittogramma - Via di fuga

  • Direzione - Sinistra

  • Su due lati - no

  • Lunghezza - 254.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8714112074850

Codice prodotto

EAO155-000-012

Cod. produttore

155-000-012

Produttore

EAO

Tipologia:

Foglio/lastra da inserire

Significato del pittogramma:

Via di fuga

Direzione:

Sinistra

Su due lati:

no

Lunghezza:

254.5 mm

Larghezza:

124.5 mm

Spessore del materiale:

0.25 mm

Ampiezza di riconoscimento:

24 m

Pittogramma per apparecchi di illuminazione di emergenza tipo/modello Eaton Group - 155-000-012 - PITTOGRAMMA ATLANTIC LED S ISO (B) SX

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON