Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP): IP40
Potenza totale: 6.3 W
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 25 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 110 kW
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 13 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di avviatore motore: Starter diretto
Classe di intervento: Classe 10 A
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Larghezza: 1000 mm
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
- copia
- copia
Dimensione: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Numero di gruppi di segnalazione: 32
Tipo di montaggio: Struttura
Collegamento radio: no
Con modulo di alimentazione: no
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 0...0 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 230...480 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 135 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 16 A
Dimensione: Altro
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 30 A