EATON - EAOST-MTS-S1-32B CENTR MULTISCAN++ MOD BASE FINO A 40 RIV - ST-MTS-S1-32B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Struttura
Adatto a bus - no
Collegamento radio - no
Interfaccia esterna - no
Numero di gruppi di segnalazione - 32
Confezione
1 PZ
EAN
7449076281549
Codice prodotto
EAOST-MTS-S1-32B
Cod. produttore
ST-MTS-S1-32B
Produttore
EAO
Tipo di montaggio:
Struttura
Adatto a bus:
no
Collegamento radio:
no
Interfaccia esterna:
no
Numero di gruppi di segnalazione:
32
Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:
no
Con alimentatore:
no
Selettore integrato:
no
Indirizzabile:
no
Altezza:
426 mm
Larghezza:
148 mm
Profondità:
470 mm


