pagina iniziale

EATON - EAO187890 BPZ-KR101/320 ZOCC CARICHI PES L1000 H10 - 187890

EATON
copiacopia
EATON - EAO187890 BPZ-KR101/320 ZOCC CARICHI PES L1000 H10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Larghezza - 1000 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 320 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

84 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081855759

Codice prodotto

EAO187890

Cod. produttore

187890

Produttore

EAO

Tipologia:

Base completa

Larghezza:

1000 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

100 mm

Profondità:

320 mm

Colore:

Grigio

Max. capacità di carico:

350 kg

Adatto per armadi di larghezza:

1000 mm

Adatto per armadi di profondità:

320 mm

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per sistemazione cavi:

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Rack arrangiamento cavi / base, rivestimento rimovibile su tutti i lati, fornito montato, incluso materiale di fissaggio

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON