Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 900 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 10 A
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 741 mm
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 2
Adatto per: Altro
Larghezza della sbarra collettrice: 0...0 mm
Spessore della sbarra collettrice: 0...0 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 550 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 10 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 6 A
Numero di poli (totale): 4
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Numero di fasi: 1
Numero di poli: 2
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 40 A
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario: Raccordo a molla
Adatto per montaggio del tubo: no
Adatto al montaggio su staffa: sì
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 2
Dimensione: HPC3
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 630 A