EATON - EAO168825 BB-EV-TE/35 MORSETTO 35MMQ - 168825

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Spessore della sbarra collettrice - 0...0 mm
Larghezza della sbarra collettrice - 0...0 mm
Adatto per - Altro
Larghezza del morsetto - 0 mm
Sezione max. del conduttore - 35 mm²
Confezione
3 PZ
EAN
9008790502835
Codice prodotto
EAO168825
Cod. produttore
168825
Produttore
EAO
Spessore della sbarra collettrice:
0...0 mm
Larghezza della sbarra collettrice:
0...0 mm
Adatto per:
Altro
Larghezza del morsetto:
0 mm
Sezione max. del conduttore:
35 mm²
Max. corrente d'esercizio nominale Ie:
100 A
Adatto per collegamento conduttore circolare:
no
Adatto per collegamento conduttore di settore:
no
Adatto per collegamento conduttore a nastro:
no
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


