EATON - EAOSD3-S SD3-S BASE PER NH3, 630A, 1P, SOLO MONTA - SD3-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - HPC3
Corrente nominale - 630 A
Numero di poli - 1
Esecuzione del cavalierino - no
Confezione
3 PZ
EAN
0051712371537
Codice prodotto
EAOSD3-S
Cod. produttore
SD3-S
Produttore
EAO
Dimensione:
HPC3
Corrente nominale:
630 A
Numero di poli:
1
Esecuzione del cavalierino:
no
Accessori fusibile, zoccolo portafusibili, Bassa tensione, 630 A, AC 690 V, NH3, 1P, IEC, montaggio a vite, IEC 60269-1, con corpo termoplastico. Accessori opzionali: separatori di fase a clip, coprimorsetti, coprifusibili, microinterruttore, kit di protezione IP20 contro il contatto con le dita, ponticelli di collegamento neutri, separatori di fase
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON